Eriks
FESTO

FESTO Mehrfachverteiler, QSLV6-1/8-8, QSLV Serie, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:11630275
  • Hersteller:153244
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV
Typ
Multiple distributor
Hersteller ID
QSLV6-1/8-8
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Gewicht
71 g
Alternativen

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026