FESTO

FESTO Mehrfachverteiler QSLV6-1/4-8 153245

  • ERIKS:11630276
  • Hersteller:153245
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV6
Hersteller ID
QSLV6-1/4-8
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
73 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mehrfachverteiler QSLV6-G1/4-8 186257

  • ERIKS:11635565
  • Manufacturer:186257

CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026