Eriks
FESTO

FESTO Mehrfachverteiler, QSLV6-1/4-6, QSLV Serie, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:11630274
  • Hersteller:153243
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV
Typ
Multiple distributor
Hersteller ID
QSLV6-1/4-6
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
2.9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Gewicht
51 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mehrfachverteiler QSLV6-G1/4-6 186255

  • ERIKS:11635563
  • Manufacturer:186255

CHF 14.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026