FESTO

FESTO Mehrfachverteiler QSLV4-G1/4-8 186247

  • ERIKS:11635555
  • Hersteller:186247
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV4
Hersteller ID
QSLV4-G1/4-8
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
4.1 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
54 g