FESTO

FESTO Mehrfachverteiler QSLV4-1/8-6 153232

  • ERIKS:11630266
  • Hersteller:153232
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV4
Hersteller ID
QSLV4-1/8-6
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
2.9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
35 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mehrfachverteiler QSLV4-G1/8-6 186244

  • ERIKS:11635552
  • Manufacturer:186244

CHF 10.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026