FESTO

FESTO Mehrfachverteiler QSLV3-G1/8-8 186236

  • ERIKS:11635544
  • Hersteller:186236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.17inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV3
Hersteller ID
QSLV3-G1/8-8
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
4.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
55 g