Eriks
FESTO

FESTO Mehrfachverteiler, QSLV3-1/4-10, QSLV Serie, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:11630262
  • Hersteller:153227
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV
Typ
Multiple distributor
Hersteller ID
QSLV3-1/4-10
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
5.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Gewicht
99 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mehrfachverteiler QSLV3-G1/4-10 186239

  • ERIKS:11635547
  • Manufacturer:186239

CHF 16.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026