FESTO

FESTO Mehrfachverteiler QSLV2-G1/8-6 186224

  • ERIKS:11635532
  • Hersteller:186224
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV2
Hersteller ID
QSLV2-G1/8-6
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
3.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
27 g