FESTO

FESTO Mehrfachverteiler QSLV2-3/8-8 153216

  • ERIKS:11630256
  • Hersteller:153216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV2
Hersteller ID
QSLV2-3/8-8
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
4.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
54 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mehrfachverteiler QSLV2-G3/8-8 186228

  • ERIKS:11635536
  • Manufacturer:186228

CHF 10.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026