Eriks
FESTO

FESTO Mehrfachverteiler, QSLV2-3/8-10, QSLV Serie, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:11630257
  • Hersteller:153218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV
Typ
Multiple distributor
Hersteller ID
QSLV2-3/8-10
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
5.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Gewicht
83 g
Alternativen

CHF 10.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026