FESTO

FESTO Mehrfachverteiler QSLV2-1/2-12 153220

  • ERIKS:11630259
  • Hersteller:153220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV2
Hersteller ID
QSLV2-1/2-12
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
6.4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
149 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mehrfachverteiler QSLV2-G1/2-12 186232

  • ERIKS:11635540
  • Manufacturer:186232

CHF 12.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026