FESTO

FESTO Mehrfachverteiler NPQM-LFK-G18-Q4-P10 558837

  • ERIKS:12086545
  • Hersteller:558837
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM-LFK
Hersteller ID
NPQM-LFK-G18-Q4-P10
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
40 g