FESTO

FESTO Mehrfachverteiler NPQM-LFK-G14-Q8-P10 558841

  • ERIKS:12086549
  • Hersteller:558841
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM-LFK
Hersteller ID
NPQM-LFK-G14-Q8-P10
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
5.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
69.5 g