FESTO

FESTO Manometer PAGN-40-232P-P10 563733

  • ERIKS:12265608
  • Hersteller:563733
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAGN
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
40 mm
Messbereich
von 0 bis 232
Druckeinheit
bar
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
psi
Genauigkeitsklasse
4.0 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Kartusche
Größe Prozessanschluss
10 mm
Material Gehäuse
ABS
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Polystyrol
Schutzklasse
IP43
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C