CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PAGN |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 26 mm |
Messbereich | von 0 bis 145 |
Druckeinheit | bar |
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung | psi |
Genauigkeitsklasse | 4.0 % |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Hinten |
Prozessanschluss | Kartusche |
Größe Prozessanschluss | 10 mm |
Material Gehäuse | PA |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Polystyrol |
Schutzklasse | IP43 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |