FESTO

FESTO Manometer PAGN-26-10-P10 543488

  • ERIKS:11649842
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAGN
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
26 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
psi
Genauigkeitsklasse
4.0 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Kartusche
Größe Prozessanschluss
10 mm
Material Gehäuse
PA
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Polystyrol
Schutzklasse
IP43
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C