FESTO

FESTO Manometer MA-50-16-R1/4-E-RG 525729

  • ERIKS:11644871
  • Hersteller:525729
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MA
Gehäusedurchmesser
50 mm
Messbereich
von 0 bis 16
Druckeinheit
bar
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPT(R)
Material Gehäuse
ABS
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Acryl