CHF 19.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MA |
Gehäusedurchmesser | 50 mm |
Messbereich | von 0 bis 10 |
Druckeinheit | bar |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Hinten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Material Gehäuse | ABS |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Polystyrol |