

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MA |
Gehäusedurchmesser | 50 mm |
Messbereich | von 0 bis 1.6 |
Druckeinheit | MPa |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Hinten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Material Prozessanschluss | Messing |