FESTO

FESTO Manometer MA-40-2,5-R1/8-E-RG 546963

  • ERIKS:11650285
  • Hersteller:546963
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MA
Gehäusedurchmesser
40 mm
Messbereich
von 0 bis 2.5
Druckeinheit
bar
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPT(R)
Material Gehäuse
ABS
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Polystyrol