Eriks
FESTO

FESTO Manometer MA-40-16-1/8 345395

  • ERIKS:23210793
  • Hersteller:345395
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MA
Gehäusedurchmesser
40 mm
Messbereich
von 0 bis 16
Druckeinheit
bar
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPP(G)
Material Gehäuse
ABS
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Polystyrol