FESTO

FESTO Manometer MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG 526786

  • ERIKS:11645177
  • Hersteller:526786
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MA
Gehäusedurchmesser
40 mm
Messbereich
von 0 bis 145
Druckeinheit
psi
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPT(R)
Material Gehäuse
ABS
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Polystyrol