FESTO

FESTO Manometer MA-40-1-G1/8-MPA 192732

  • ERIKS:11638223
  • Hersteller:192732
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MA
Gehäusedurchmesser
40 mm
Messbereich
von 0 bis 1
Druckeinheit
MPa
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPP(G)
Material Gehäuse
ABS
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Polystyrol