CHF 25.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MA |
Gehäusedurchmesser | 40 mm |
Messbereich | von 0 bis 1.6 |
Druckeinheit | MPa |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Hinten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/8" BSPT(R) |
Material Gehäuse | ABS |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Polystyrol |