FESTO

FESTO Manometer MA-27-160-M5-PSI 527405

  • ERIKS:11645477
  • Hersteller:527405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MA
Gehäusedurchmesser
27 mm
Messbereich
von 0 bis 160
Druckeinheit
psi
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
M5
Material Gehäuse
PA
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Polystyrol