CHF 14.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MA |
Gehäusedurchmesser | 27 mm |
Messbereich | von 0 bis 10 |
Druckeinheit | bar |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Hinten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | M5 |
Material Gehäuse | PA |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Polystyrol |