CHF 15.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MA |
Gehäusedurchmesser | 27 mm |
Messbereich | von 0 bis 1 |
Druckeinheit | MPa |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Hinten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | M5 |
Material Gehäuse | PA |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Polystyrol |