FESTO

FESTO Manometer MA-15-145-M5-PSI 132341

  • ERIKS:14168638
  • Hersteller:132341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MA
Gehäusedurchmesser
15 mm
Messbereich
von 0 bis 145
Druckeinheit
psi
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
M5
Material Prozessanschluss
PA