FESTO

FESTO Manometer MA-15-10-QS-4 153383

  • ERIKS:11630322
  • Hersteller:153383
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MA
Gehäusedurchmesser
15 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
QS-4
Material Gehäuse
Stahl
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Polycarbonat