CHF 210.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VZWP |
Durchfluss bei 6 bar | 8.75 l/min |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 40 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 2/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 25 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 35 °C |
Material Gehäuse | Messing-Guss |
Material Dichtung | NBR |