FESTO

FESTO Magnetventil VZWP-L-M22C-N14-130-V-2AP4-40 1489985

  • ERIKS:12267996
  • Hersteller:1489985
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWP
Durchfluss bei 6 bar
1.6 l/min
Betriebsdruck
von 0.5 bis 40 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
13
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Messing-Guss
Material Dichtung
FPM