FESTO

FESTO Magnetventil VZWP-L-M22C-G1-250-1P4-40 1489944

  • ERIKS:12267955
  • Hersteller:1489944
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWP
Durchfluss bei 6 bar
12.25 l/min
Betriebsdruck
von 0.5 bis 40 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
25
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Messing-Guss
Material Dichtung
NBR