FESTO

FESTO Magnetventil VZWM-L-M22C-G34-F5-R1 546165

  • ERIKS:11650251
  • Hersteller:546165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 318.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 344.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWM
Durchfluss bei 6 bar
10 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
25
Material Gehäuse
Edelstahlguss
Material Dichtung
NBR