FESTO

FESTO Magnetventil VZWM-L-M22C-G2-F5-R1 546169

  • ERIKS:11650255
  • Hersteller:546169
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 907.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 980.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWM
Durchfluss bei 6 bar
31 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
50
Material Gehäuse
Edelstahlguss
Material Dichtung
NBR