FESTO

FESTO Magnetventil VZWM-L-M22C-G2-F5 546153

  • ERIKS:11650247
  • Hersteller:546153
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 361.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWM
Durchfluss bei 6 bar
31 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
50
Material Gehäuse
Messing
Material Dichtung
NBR