FESTO

FESTO Magnetventil VZWM-L-M22C-G14-F4 546146

  • ERIKS:11650240
  • Hersteller:546146
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWM
Durchfluss bei 6 bar
1.4 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
13.5
Material Gehäuse
Messing
Material Dichtung
NBR