Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil VZWM-L-M22C-G12-F5-R1 546164

  • ERIKS:11650250
  • Hersteller:546164
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWM
Durchfluss bei 6 bar
2.4 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
13
Material Gehäuse
Edelstahlguss
Material Dichtung
NBR