CHF 731.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 790.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VZWM |
Durchfluss bei 6 bar | 24 l/min |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 2/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 40 |
Material Gehäuse | Edelstahlguss |
Material Dichtung | NBR |