Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil VZWM-L-M22C-G1-F4 546150

  • ERIKS:11650244
  • Hersteller:546150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWM
Durchfluss bei 6 bar
11.7 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
27.5
Material Gehäuse
Messing
Material Dichtung
NBR