FESTO

FESTO Magnetventil VZWF-L-M22C-N2-500-V-1P4-6-R1 1492205

  • ERIKS:12267466
  • Hersteller:1492205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'366.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'477.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWF
Durchfluss bei 6 bar
29.9 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 6 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
50
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Edelstahlguss
Material Dichtung
FPM