CHF 678.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 733.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VZWF |
Durchfluss bei 6 bar | 29.9 l/min |
Betriebsdruck | von 0 bis 6 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 2/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 50 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 35 °C |
Material Gehäuse | Messing-Guss |
Material Dichtung | EPDM |