Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil VZWF-L-M22C-N114-400-V-1P4-10-R1 1492203

  • ERIKS:12267464
  • Hersteller:1492203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'061.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'147.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWF
Durchfluss bei 6 bar
21.37 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
40
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Edelstahlguss
Material Dichtung
FPM