FESTO

FESTO Magnetventil VZWF-B-L-M22C-N38-135-E-2AP4-10 1492271

  • ERIKS:12267520
  • Hersteller:1492271
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWF
Durchfluss bei 6 bar
2.35 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
13.5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Messing-Guss
Material Dichtung
EPDM