FESTO

FESTO Magnetventil VZWF-B-L-M22C-N34-275-V-1P4-6 1492193

  • ERIKS:12267454
  • Hersteller:1492193
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWF
Durchfluss bei 6 bar
8.02 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 6 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
27.5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Messing-Guss
Material Dichtung
FPM