FESTO

FESTO Magnetventil VZWF-B-L-M22C-N12-135-V-2AP4-10-R1 1492296

  • ERIKS:12267545
  • Hersteller:1492296
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 256.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWF
Durchfluss bei 6 bar
2.66 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
13.5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Edelstahlguss
Material Dichtung
FPM