FESTO

FESTO Magnetventil VZWF-B-L-M22C-N1-275-3AP4-6-R1 1492362

  • ERIKS:12267602
  • Hersteller:1492362
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWF
Durchfluss bei 6 bar
11.75 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 6 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
27.5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Edelstahlguss
Material Dichtung
NBR