FESTO

FESTO Magnetventil VZWD-L-M22C-M-N18-50-V-3AP4-5 1492033

  • ERIKS:12267353
  • Hersteller:1492033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWD
Durchfluss bei 6 bar
375 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 5 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Messing
Material Dichtung
FPM