FESTO

FESTO Magnetventil VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-1P4-40 1491873

  • ERIKS:12267193
  • Hersteller:1491873
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWD
Durchfluss bei 6 bar
140 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 40 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
2
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Messing-Guss
Material Dichtung
FPM