FESTO

FESTO Magnetventil VZWD-L-M22C-M-N14-60-V-3AP4-4 1492047

  • ERIKS:12267362
  • Hersteller:1492047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWD
Durchfluss bei 6 bar
430 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 4 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
6
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Messing
Material Dichtung
FPM