Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil VZWD-L-M22C-M-N14-30-V-3AP4-15-R1 1492094

  • ERIKS:12267375
  • Hersteller:1492094
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWD
Durchfluss bei 6 bar
210 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 15 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
3
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
FPM